1123610000 Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー 48916237

Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズTRZコイル定格電圧(V)DC24コイル電圧(V)24注文コード48916237品番1123610000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様WeidmullerTERMSERIESリレーモジュール.TERMSERIESのリレーモジュールは、リレー及びベース(AC/DC/UCコイル搭載)で構成され、さまざまなタイプが用意されています。.ねじ/テンションクランプ接続AgNiコンタクト(硬質金めっきコンタクトを選択可能)1/2CO複数の電圧入力(オプション):24→230VUC各種入力保護回路(フリーホイールダイオード、RC素子)を搭載照光式取り出しレバー種別硬質銅導体、フレキシブル銅導体長さ(mm)90黒色コイル定格電圧(V)DC24接点数2高さ(mm)88質量(g)55.8タイプリレーモジュール取付方式DINレール奥行(mm)12.8周波数(Hz)0.1シリーズTRZ消費電力(W)-出力公称出力:495mW定格電圧(V)300接点構成DPDT端子形状テンションクランプ精度-表示ステータス表示:緑色LED出力電圧(V)-入力電圧(V)-接続導体接続方法:耐張クランプ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5mm2、クランプ範囲、最小:0.14mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG26導体接続断面積AWG、最大.:AWG14導体断面、固定式、最小:0.14mm2導体断面、固定式、最大:2.5mm2導体断面積、固定式、最小.(AWG):AWG26導体断面積、固定式、最大.(AWG):AWG14、配線接続断面、細径撚線、最小:0.14mm2、配線接続断面、細径撚線、最大:2.5mm2導体断面積、細径撚線、最小.(AWG):AWG26導体断面積、細径撚線、最大.(AWG):AWG14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最小:0.14mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最大:1.5mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最小:0.14mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最大:1.5mm2、刃寸法:0.6×3.5mm入力-センサー-保護等級IP20機能ACスイッチング容量(抵抗)、最大:2000VA、DCスイッチング容量(抵抗)、最大:192W@24V、スイッチオン遅延:最大6ms、スイッチオフ遅延:最大18ms、接点ノ種別:2CO接点(AgNi)、機械的耐用期間:30x106開閉サイクル、最小スイッチング電源:1mA@24V 10mA@10V 100mA@5V、動作高度:最大2000m、海面より上に、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側-荷重側ノ空気パスオヨビクリープパス:最小6mm、制御側-負荷側ノ耐電圧:3.51kVeff/1分、入力ト出力デノ絶縁ノ種別:断熱強化、隣接接点ノ耐電圧:2.5kVeff/1分、隣接接点デノ分離タイプ:基本断熱材、開接点ノ耐電圧:1kVeff/1min、取リ付ケレールノ耐電圧:4kV効率/1min.、インパルス耐電圧:6kV(1.2/50μs)消費電流(mA)-入力信号-出力電流(mA)-温度係数-保護回路一体型フリーホイールダイオード、極性違い防止動作時間<11ms接点材質銀合金定格電流(mA)20.5動作時間(ms)6コイル電圧(V)24入力電流(mA)-復帰時間(ms)18接点最大許容電圧(V)DC250接点最大許容電流(A)8保管温度範囲(℃)-40~85入力抵抗-最大開閉電圧(V)AC、DC:250突入電流15A/4s動作温度範囲(℃)-40~60動作機能非ラッチング式湿度(%)5~95相対湿度、Tu=40℃、結露なし出力数-入力数-応答時間(ms)-認証マークCE/CUL/DNV/UKCA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする