Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTOZ コイル定格電圧(V)DC24 コイル電圧(V)24 注文コード48916255 品番1127050000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerTERMSERIESリレーモジュール.TERMSERIESのリレーモジュールは、リレー及びベース(AC/DC/UCコイル搭載)で構成され、さまざまなタイプが用意されています。.ねじ/テンションクランプ接続AgNiコンタクト(硬質金めっきコンタクトを選択可能)1/2CO複数の電圧入力(オプション):24→230VUC各種入力保護回路(フリーホイールダイオード、RC素子)を搭載照光式取り出しレバー 種別硬質銅導体、フレキシブル銅導体 長さ(mm)90 黒色 コイル定格電圧(V)DC24 接点数1 高さ(mm)88 質量(g)29.3 タイプソリッドステートリレー 取付方式DINレール 奥行(mm)6.4 周波数(Hz)300 シリーズTOZ 消費電力(W)- 出力公称出力:280mW 定格電圧(V)300 接点構成SPDT 端子形状テンションクランプ 精度- 表示ステータス表示:緑色LED 出力電圧(V)- 入力電圧(V)- 接続導体接続方法:耐張クランプ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5mm2、クランプ範囲、最小:0.14mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG26導体接続断面積AWG、最大.:AWG14導体断面、固定式、最小:0.14mm2導体断面、固定式、最大:2.5mm2導体断面積、固定式、最小.(AWG):AWG26導体断面積、固定式、最大.(AWG):AWG14、配線接続断面、細径撚線、最小:0.14mm2、配線接続断面、細径撚線、最大:2.5mm2導体断面積、細径撚線、最小.(AWG):AWG26導体断面積、細径撚線、最大.(AWG):AWG14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最小:0.14mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最大:1.5mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最小:0.14mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最大:1.5mm2、刃寸法:0.6×3.5mm 入力- センサー- 保護等級IP20 機能スイッチオン遅延:最大50μs、スイッチオフ遅延:最大600μs、最大負荷での電圧降下:最大1V、漏電流:最大10μA、最小スイッチング電流:500μA、短絡耐性仕様:いいえ、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側-荷重側ノ空気パスオヨビクリープパス:最小5.5mm、制御側-負荷側ノ耐電圧:2.5kVeff、取り付けレールの耐電圧:4kV効率/1min.、インパルス耐電圧:6kV(1.2/50μs) 消費電流(mA)- 入力信号- 出力電流(mA)- 温度係数- 保護回路一体型フリーホイールダイオード、極性違い防止 動作時間<35μs 接点材質- 定格電流(mA)10 動作時間(ms)0.05 コイル電圧(V)24 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)0.6 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)0.1 保管温度範囲(℃)-40〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗- 最大開閉電圧(V)- 突入電流- 動作温度範囲(℃)-20〜60 動作機能- 湿度(%)5〜95相対湿度、Tu=40℃、結露なし スイッチング電流(mA)100 出力数- 入力数- 応答時間(ms)- 認証マークCE/CUL/DNV/UKCA 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする