Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズDRM コイル定格電圧(V)AC24 コイル電圧(V)24 注文コード48916289 品番7760056101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerDシリーズDRMリレー.D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。110→220Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。100mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。.2又は4COコンタクト小型設計幅広いコイル電圧オプションのテストボタン(AC赤、DC青)内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプション 種別- 長さ(mm)21.5 透明 コイル定格電圧(V)AC24 接点数4 高さ(mm)28 質量(g)35.3 タイプリレー 取付方式パネルマウント 奥行(mm)36 周波数(Hz)定格負荷の最大回路周波数:0.1 シリーズDRM 消費電力(W)- 出力公称出力:1〜1.2VA(60HZ) 定格電圧(V)250 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 精度- 表示ステータス表示:赤色LED 出力電圧(V)- 入力電圧(V)- 接続プラグイン接続 入力- センサー- 保護等級IP20 機能コイル抵抗:160Ω±10%、突入電流:10A/50ms、ACスイッチング容量(抵抗)、最大:1250VA、DCスイッチング容量(抵抗)、最大:120W@24V、スイッチオン遅延:最大20ms、スイッチオフ遅延:最大20ms、接点ノ種別:4CO接点(AgNi)、機械的耐用期間:20x106開閉サイクル、最小スイッチング電源:10mA@24V、10mA@12V、100mA@5V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側-荷重側ノ空気パスオヨビクリープパス:最小5.5mm、制御側-負荷側ノ耐電圧:1.8kVeff/1分、隣接接点の耐電圧:1kVeff/1min、開接点ノ耐電圧:1kVeff/1min、インパルス耐電圧:6kV(1.2/50μs) 消費電流(mA)- 入力信号- 出力電流(mA)- 温度係数- 保護回路- 接点材質銀合金 定格電流(mA)62.4(50Hz)、52.2(60Hz) 動作時間(ms)20 コイル電圧(V)24 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)20 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)5 保管温度範囲(℃)-40〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗- 最大開閉電圧(V)- 突入電流10A/50ms 動作温度範囲(℃)-40〜55 動作機能非ラッチング式 湿度(%)相対湿度35〜85、結露なし 出力数- 入力数- 応答時間(ms)- 認証マークCUL/UKCA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする