Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズFS コイル定格電圧(V)AC250 コイル電圧(V)- 注文コード48916359 品番7760056107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerDシリーズDRMリレー.D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。110→220Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。100mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。.2又は4COコンタクト小型設計幅広いコイル電圧オプションのテストボタン(AC赤、DC青)内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプション 種別- 長さ(mm)28.9 黒色 コイル定格電圧(V)AC250 接点数4 高さ(mm)70 質量(g)47.2 タイプリレーソケット 取付方式パネルマウント 奥行(mm)31 周波数(Hz)- シリーズFS 消費電力(W)- 出力- 定格電圧(V)- 接点構成4PDT 端子形状ねじ端子 精度- 表示- 出力電圧(V)- 入力電圧(V)- 接続被覆剥き長さ、定格接続:7 mm締付ケトルク、最小.:0.5 Nm締付ケトルク、最大.:0.8 Nm、クランプ範囲、最小:0.5mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2導体断面、固定式、最小:0.5mm2導体断面、固定式、最大:2.5mm2、配線接続断面、細径撚線、最小:0.5mm2、配線接続断面、細径撚線、最大:2.5mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最小:0.5mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最大:1.5mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最小:0.5mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最大:1.5mm2、配線接続:M3分岐ケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:サイズPH1 入力- センサー- 保護等級IP10 機能汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:II、制御側-荷重側ノ空気パスオヨビクリープパス:最小4mm、制御側-負荷側ノ耐電圧:2kVeff/1分、隣接接点の耐電圧:2kVeff/1min、開接点ノ耐電圧:1kVeff/1min、インパルス耐電圧:4kV(1.2/50μs) 消費電流(mA)- 入力信号- 出力電流(mA)- 温度係数- 保護回路- 接点材質- 定格電流(mA)- 動作時間(ms)- コイル電圧(V)- 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)10 保管温度範囲(℃)-40〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗- 最大開閉電圧(V)AC300 突入電流- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能- 湿度(%)- 出力数- 入力数- 応答時間(ms)- 認証マークCE/CUL/UKCA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする