仕様WeidmullerACT20シリーズ.別売りのACT20M、ACT20P、MASRPS/RPSH、及びWAS4/5、WAZ4/5の信号コンバータ/電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。必要に応じて、幅が6mm(ACT20M)、12.5mm(WAS4/WAZ4、ACT20P)、又は17.5mm(WAS5/WAZ5)を選択可能です。入力/出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。
種別硬質銅導体、フレキシブル銅導体
長さ(mm)114.3
色-
コイル定格電圧(V)-
接点数-
高さ(mm)112.5
質量(g)87
タイプシグナルコンバータ/遮断器
取付方式DINレール
奥行(mm)6.1
周波数(Hz)100
シリーズACT20M
消費電力(W)0.8(最大)
出力負荷インピーダンス電流:最大600Ω、@max23mA
定格電圧(V)300
接点構成-
端子形状ねじ端子
精度測定範囲の最大0.05%
表示-
出力電圧(V)0〜10
入力電圧(V)-
接続締付けトルク、最小:0.4Nm締付けトルク、最大:0.6Nm、クランプ範囲、定格接続:2.5mm最大sup>2最大/sup>、クランプ範囲、最小:0.5mm最大sup>2最大/sup>、クランプ範囲、最大:2.5mm最大sup>2最大/sup>、配線接続断面AWG、最小:AWG30導体接続断面積AWG、最大:AWG14
入力電圧降下、電流入力:最大1.5V
センサー電流源、独自電源を備えたセンサ、4線式センサ
保護等級IP20
機能電力消費、種別:0.45W、EMC基準:EN61326-1、ガルバニック絶縁:3方向絶縁体、サージ電圧カテゴリー:II、汚染度:2、絶縁電圧:2.5kV効率/1min.、マーキング:II3GExnAIICT4Gc、設置場所:装置をセーフエリア、ゾーン2に設置
消費電流(mA)-
入力信号-
出力電流(mA)4〜20
温度係数最大0.01%/℃
保護回路-
接点材質-
定格電流(mA)4〜20
動作時間(ms)7
コイル電圧(V)24
入力電流(mA)4〜20
復帰時間(ms)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
保管温度範囲(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗70Ω
最大開閉電圧(V)-
突入電流-
動作温度範囲(℃)-25〜70
動作機能-
湿度(%)動作温度時の湿度:0〜95(結露なし)、相対湿度40℃/93、結露なし
出力数1
入力数1
応答時間(ms)7
認証マークCCC/CE/CUL/DNV/FM/IECEX/ATEX-KEMA/UKCA
接点定格制御容量(抵抗負荷)-