Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズACT20M コイル定格電圧(V)- コイル電圧(V)0〜10 注文コード48916404 品番1176010000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerACT20シリーズ.別売りのACT20M、ACT20P、MASRPS/RPSH、及びWAS4/5、WAZ4/5の信号コンバータ/電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。必要に応じて、幅が6mm(ACT20M)、12.5mm(WAS4/WAZ4、ACT20P)、又は17.5mm(WAS5/WAZ5)を選択可能です。入力/出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。 種別硬質銅導体、フレキシブル銅導体 長さ(mm)114.3 - コイル定格電圧(V)- 接点数- 高さ(mm)112.5 質量(g)83.5 タイプシグナルコンバータ/遮断器 取付方式DINレール 奥行(mm)6.1 周波数(Hz)100 シリーズACT20M 消費電力(W)0.8(最大) 出力負荷インピーダンス電圧:最小10kΩ、負荷インピーダンス電流:最大600Ω、@max23mA 定格電圧(V)300 接点構成- 端子形状ねじ端子 精度測定範囲の最大0.2% 表示- 出力電圧(V)0〜10 入力電圧(V)0〜10 接続締付けトルク、最小:0.4Nm締付けトルク、最大:0.6Nm、クランプ範囲、定格接続:2.5mm2、クランプ範囲、最小:0.5mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG30導体接続断面積AWG、最大:AWG14 入力電圧降下、電流入力:最大1.5V センサー電圧源、電流源 保護等級IP20 機能電力消費、種別:0.8W、EMC基準:EN61326-1、ガルバニック絶縁:3方向絶縁体、サージ電圧カテゴリー:II、汚染度:2、絶縁電圧:2.5kV効率/1min.、設置場所:装置をセーフエリア、ゾーン2に設置 消費電流(mA)- 入力信号- 出力電流(mA)4〜20 温度係数最大0.015%/℃ 保護回路- 接点材質- 定格電流(mA)4〜20 動作時間(ms)7 コイル電圧(V)0〜10 入力電流(mA)4〜20 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 保管温度範囲(℃)-40〜85 入力抵抗500kΩ(電圧)/70Ω(電流) 最大開閉電圧(V)- 突入電流- 動作温度範囲(℃)-25〜70 動作機能- 湿度(%)動作温度時の湿度:0〜95(結露なし)、相対湿度40℃/93、結露なし 出力数1 入力数1 応答時間(ms)7 認証マークCE/CUL/DNV 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする