仕様WeidmullerACT20シリーズ.別売りのACT20M、ACT20P、MASRPS/RPSH、及びWAS4/5、WAZ4/5の信号コンバータ/電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。必要に応じて、幅が6mm(ACT20M)、12.5mm(WAS4/WAZ4、ACT20P)、又は17.5mm(WAS5/WAZ5)を選択可能です。入力/出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。種別アクティブ、接続されたコントロールはパッシブであること長さ(mm)113.7色-コイル定格電圧(V)-接点数-高さ(mm)117.2質量(g)142タイプシグナルコンバータ/遮断器取付方式DINレール奥行(mm)12.5周波数(Hz)-シリーズACT20P消費電力(W)1.5出力負荷インピーダンス電流:最大550Ω定格電圧(V)300接点構成-端子形状ねじ端子精度最大0.1%の終了値表示-出力電圧(V)-入力電圧(V)-接続締付けトルク、最小:0.4Nm締付けトルク、最大:0.6Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5mm2、クランプ範囲、最小:0.5mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG26導体接続断面積AWG、最大:AWG12入力センサー供給:20mAdで>17VDC、電圧降下:最大1Vセンサー2-wiretransmitter(withoutownpowersupply)、3-wiresensor、4-wiresensor(withownpowersupply)保護等級IP20機能電圧供給:20~30VDC、EMC基準:EN61326-1、EN61000-6-2、EN61000-6-4、インパルス耐電圧:4kV(1.2/50μs)、ガルバニック絶縁:3方向絶縁体、入力/出力/供給間、サージ電圧カテゴリー:III、テスト電圧:0.3kV、汚染度:2、絶縁電圧:2kV入力/出力/電源、マーキング:II3GExecIICT5Gc消費電流(mA)最大60入力信号電流供給源、HART(R)信号双方向出力電流(mA)0~20温度係数80ppm/K保護回路-接点材質-定格電流(mA)4~20動作時間(ms)0.5コイル電圧(V)24入力電流(mA)4~20復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-保管温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗-最大開閉電圧(V)-突入電流-動作温度範囲(℃)-20~60動作機能-湿度(%)動作温度時の湿度:0~95(結露なし)、湿度5~95(結露なし)出力数1入力数1応答時間(ms)最大0.5認証マークCE/CUL/UL/ATEX/IECEX/ukca-ex接点定格制御容量(抵抗負荷)-