Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズACT20P コイル定格電圧(V)- コイル電圧(V)60 注文コード48916508 品番1067250000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerACT20シリーズ.別売りのACT20M、ACT20P、MASRPS/RPSH、及びWAS4/5、WAZ4/5の信号コンバータ/電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。必要に応じて、幅が6mm(ACT20M)、12.5mm(WAS4/WAZ4、ACT20P)、又は17.5mm(WAS5/WAZ5)を選択可能です。入力/出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。 種別- 長さ(mm)113.6 - コイル定格電圧(V)- 接点数- 高さ(mm)119.2 質量(g)198 タイプ計測ブリッジコンバータ 取付方式DINレール 奥行(mm)22.5 周波数(Hz)- シリーズACT20P 消費電力(W)3 出力負荷インピーダンス電流:最大600Ω、負荷インピーダンス電圧:600Ω、定格スイッチング電流:0.1A 定格電圧(V)300 接点構成- 端子形状ねじ端子 精度測定範囲の最大0.05%、信号範囲の標準±0.05% 表示- 出力電圧(V)0〜11(調整可能) 入力電圧(V)- 接続締付けトルク:0.4〜0.6、クランプ範囲:0.5〜2.5mm2、配線接続断面AWG:最小26導体接続断面積AWG:最大12 入力ブリッジ感度:1mV/V〜5mV/V、センサー供給:120mA@10V(=4x350Ωブリッジ抵抗器)、ブリッジ電源電圧:5Vまたは10V センサーStraingaugeresistance抵抗測定Totalresistanceofallparallelresistancemeasuringbridges:min.87Ω 保護等級IP20 機能DIP構成スイッチ、電圧供給:10〜60VDC、サージ電圧カテゴリー:III、汚染度:2、絶縁電圧(kV):5.7(入力/出力、入力/供給) 消費電流(mA)- 入力信号±10mV/±20mV/±30mV/±50mV 出力電流(mA)0〜22(調整可能) 温度係数標準0.005%/℃ 直線性信号範囲の標準±0.05% 保護回路- 接点材質- 定格電流(mA)- 動作時間(ms)400 コイル電圧(V)60 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 保管温度範囲(℃)-40〜85 入力抵抗- 最大開閉電圧(V)AC0 突入電流- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能- 湿度(%)10〜90、結露なし 出力数- 入力数1 応答時間(ms)ステップ:最大400(10〜90%) 認証マークCE 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする