Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズACT20P コイル定格電圧(V)- コイル電圧(V)24 注文コード48916517 品番1510470000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerACT20シリーズ.別売りのACT20M、ACT20P、MASRPS/RPSH、及びWAS4/5、WAZ4/5の信号コンバータ/電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。必要に応じて、幅が6mm(ACT20M)、12.5mm(WAS4/WAZ4、ACT20P)、又は17.5mm(WAS5/WAZ5)を選択可能です。入力/出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。 種別アクティブ、接続されたコントロールはパッシブであること 長さ(mm)113.6 - コイル定格電圧(V)- 接点数- 高さ(mm)119.2 質量(g)211 タイプ電流測定用トランデューサ 取付方式DINレール 奥行(mm)22.5 周波数(Hz)15〜700、最大開閉周波数:20 シリーズACT20P 消費電力(W)2.2(最大) 出力抵抗負荷電圧:最小10kΩ、抵抗負荷電流:最大600Ω 定格電圧(V)300 接点構成- 端子形状ねじ端子 精度最大0.75%FSR 表示- 出力電圧(V)0〜10、2〜10、0〜5、1〜5、-5〜5、-10〜10(調整可能) 入力電圧(V)- 接続締付けトルク、最小:0.4Nm締付けトルク、最大:0.6Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5mm2、クランプ範囲、最小:0.5mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG26導体接続断面積AWG、最大:AWG12 入力入力測定範囲:構成可能、0…5/10AAC(RMS)orDC、最大ピーク電流10×I入力(1s)、max.peakcurrent2×IInput(1s)@5/10ADC、ForDCcurrentmeasurement(AA):Currentdirectiondisplayattheoutput(-/+analogvalue)、最大ピーク電流2×I入力(1s)、外側ケーブル直径、最大10mm、過負荷挙動最大ピーク電流:1秒間で10×入力 センサー- 保護等級IP20 機能アラーム機能:サージ電流、電流不足、アラーム制限設定:2-105%、ヒステリシス5%/10%、アラーム遅延:0…10s、送信機能:直接または反転、EMC基準:EN61326-1、インパルス耐電圧:6.4kV(1.2/50μs)、ガルバニック絶縁:4方向絶縁体、入力/出力/供給/リレー間、サージ電圧カテゴリー:III、テスト電圧:4kV、汚染度:2、絶縁電圧:4kV効率/1min. 消費電流(mA)- 入力信号フィードスルーホールの通電ケーブル 出力電流(mA)0〜20、4〜20、-20〜20(調整可能) 温度係数最大±100ppm/K@-25…+55℃最大±200ppm/K@+55...+70℃ 保護回路- 接点材質- 定格電流(mA)- 動作時間(ms)最大300 ms (RMS) 最大60 ms (AA) コイル電圧(V)24 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)2 保管温度範囲(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗- 最大開閉電圧(V)AC250、DC24 出力抵抗●抵抗負荷電圧:≧10kΩ●抵抗負荷電流:≦600Ω 突入電流- 動作温度範囲(℃)-25〜60 動作機能- 湿度(%)5〜95、結露なし 出力数1 入力数1 応答時間(ms)最大300(RMS)、最大60(AA) 認証マークCE/CUL 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする