8444950000 Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー 48916569

Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48916569 品番8444950000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:ネジ●長さ:92.4mm●シリーズ:WAS5●高さ:17.5mm●寸法:92.4 x 112.4 x 17.5mm●入力電流:0 → 20mA●特殊機能:<0.1 %の精度、パッシブ式ガルバニック絶縁体●Weidmuller ACT20シリーズ. 別売りのACT20M、ACT20P、MAS RPS / RPSH、及びWAS 4 / 5、WAZ 4 / 5の信号コンバータ / 電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。 必要に応じて、幅が6 mm (ACT20M)、12.5 mm (WAS4 / WAZ4、ACT20P)、又は17.5 mm (WAS5 / WAZ5)を選択可能です。 入力 / 出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。 入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする