Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズWAS5 コイル定格電圧(V)- コイル電圧(V)24 注文コード48916587 品番8543820000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerACT20シリーズ.別売りのACT20M、ACT20P、MASRPS/RPSH、及びWAS4/5、WAZ4/5の信号コンバータ/電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。必要に応じて、幅が6mm(ACT20M)、12.5mm(WAS4/WAZ4、ACT20P)、又は17.5mm(WAS5/WAZ5)を選択可能です。入力/出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。 種別CO接点(2個)、開回路または閉回路の原理 長さ(mm)92.4 - コイル定格電圧(V)- 接点数4 高さ(mm)112.4 質量(g)110.1 タイプ限界値モニタリング 取付方式DINレール 奥行(mm)17.5 周波数(Hz)最大開閉周波数:20 シリーズWAS5 消費電力(W)1 出力ヒステリシス:1...10%(チャネル1とチャネル2に依存しない)、回路閾値:1〜90%(チャネル1とチャネル2に対して独立) 定格電圧(V)300 接点構成4PDT 端子形状ねじ端子 精度反復精度:最大±測定範囲終了値の0.3%(10V/20mA) 表示ステータス表示:LED緑色オン:OK、LED赤オン:アラーム(チャンネルごと) 出力電圧(V)- 入力電圧(V)0〜10 接続クランプ範囲、定格接続:2.5mm2、クランプ範囲、最小:0.5mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2 入力- センサー- 保護等級IP20 機能アラーム機能:構成可能、ハイまたはローアラーム、ヒステリシス5%/10%、設定:DIPスイッチ、ポテンショメータ、EMC基準:EN61000-4-2、-3、-4、-5、-6、インパルス耐電圧:4kV、ガルバニック絶縁:3方向絶縁体、サージ電圧カテゴリー:III、汚染度:2、絶縁電圧:2kV効率/5s 消費電流(mA)- 入力信号- 出力電流(mA)- 温度係数最大500ppm/K 保護回路- 接点材質銀合金 定格電流(mA)0〜20 動作時間(ms)- コイル電圧(V)24 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)3 保管温度範囲(℃)-20〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗100k(電圧)/最大110Ω(電流) 最大開閉電圧(V)AC250 突入電流- 動作温度範囲(℃)0〜55 動作機能- 湿度(%)動作温度時の湿度0〜95、結露なし、相対湿度40℃/93、結露なし 出力数- 入力数1 応答時間(ms)- 認証マークCE/CUL 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする