TRUSCO
TRUSCOの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TRUSCOの マイクロメーター
TRUSCOの マイクロメータその他関連用品
マイクロメータスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48916673
品番
TMS-R
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
数量の多い検査に威力を発揮します。
長さ(mm)
160
幅(mm)
118
高さ(mm)
115
適合
(マイクロメーター)25〜100mm用
質量(kg)
0.99
用途
測定保持具。
トラスコ品番
415-3049
材質
本体:アルミ
最大口開き(mm)
10