※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TRUSCOの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
TRUSCOの ノギス
標準型ノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48916691
品番
THN-10
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
ジョウ寸法(mm)
外側用:40
内側用:16
測定範囲(mm)
0〜100
最小表示(mm)
0.05
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
トラスコ品番
415-0881
質量(g)
130
最小表示
0.05mm
器差(mm)
±0.05
デプスバー
有