※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THN-10-U ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCO 48916707 THN-10-U ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCO 48916707 THN-10-U ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCO 48916707 THN-10-U ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCO 48916707

ユニバーサルデザイン標準型ノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48916707 品番 THN-10-U
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。

ジョウ寸法(mm)
外側用:40
内側用:16
測定範囲(mm)0〜100 最小表示(mm)0.05 用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 トラスコ品番415-3006 質量(g)130 最小表示0.05mm 器差(mm)±0.05 デプスバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする