直尺シルバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48916831 品番 TSU-30N
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N〜TSU200N)

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)300 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 トラスコ品番415-0767 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 全長(mm)335 質量(kg)0.065 測定範囲0〜300mm JIS規格取得取得済

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48916822
2026-03-11
用途:
現場作業
卸売・小売業

光沢がある一般的なサシを使っていましたが、年とともに見えにくくなってきたので、交換しました。老いた目に優しいです。

2025-07-25
用途:
そこはJIS1級品

加齢により老眼もありS社の直尺定規はメモリが読みにくいのでTRUSCO製をいつも使っています。

対象商品:
48916822
2018-05-20
用途:
寸法測定

流石JIS1級品。
精度も一級品です。
0位置が端面のため突き当て使用で使える。
シルバー仕上げで目盛りは光に当たっても反射せず、とても見やすく、
また赤文字部分の数字も他社より大きくとても便利。
自信を持っておすすめできる商品です!

対象商品:
48916847
2017-01-29
用途:
理科教材の試料(樹脂丸棒)の長さを測る
教育・研究機関

JIS1級の表示が教材に役立つ。目盛りが読みやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
48916813
2014-07-16
用途:
ケーブル長さの寸法測定

特に不満な点はありません。使用用途が「cm」単位の測定のため、もっと安い簡易的なものがあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする