TCSU-30N ピックアップスケール TRUSCO 48916865 TCSU-30N ピックアップスケール TRUSCO 48916865

ピックアップスケール

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)300 注文コード48916865 品番TCSU-30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。

呼び寸法(mm)300 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 仕様インチ換算表付 トラスコ品番415-1071 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 全長(mm)335 質量(g)63 JIS規格取得取得済

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48916865 TCSU-30N 21602886 TCSU-30N ピックアップスケール TRUSCO ピックアップスケール TRUSCO 1本 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
ケガキ作業
教育・研究機関

一般的なスケールだと、平らな場所に置くと平らになってしまい、とるのが大変な場合があります。
このスケールだと少し曲がっているため、とりやすく使いやすいです。
精度は当然良いです。

対象商品:
21602886
2023-08-30
用途:
資材残の計測に使用
製造業

今まで使用していたものは、床に落とすと床とスケールとの隙間がない為、ピッタリ密着してとても拾いにくかったが、ピックアップと言うだけあって、とても拾いやすくて助かる。

対象商品:
48916856
2020-11-22
用途:
材料計測
自動車・二輪車・自転車関連業

定番のスケールです。ポケットから落ちて紛失したので再購入しました。今度は落下防止のリングチェーンを付けます。

対象商品:
48916865
2019-01-16
用途:
試験用
製造業

電子機器部品組み立て試験用に購入。
特に問題なく満足です。

対象商品:
48916856
2018-04-01
用途:
設備のメンテナンス時に
ロマンス製菓株式会社 様

先端がちょっとだけ曲げられているので、掴み易く便利。使用者の視点で工夫されています。価格は高めですが他に代え難く、今後も継続して購入する予定

対象商品:
48916856
2016-11-14
用途:
材木の寸法を(幅、厚み)を測るとき

作業着のペン刺しに入れて使っています。
大きさ見易さ丁度よいです。

対象商品:
48916856
2016-03-02
用途:
検査等の作業時に

ちょっとした工夫ですけどそれがすごいですね。
とても取りやすくなっていて、便利です。

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする