TRUSCO
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度
TRUSCOの 直尺・曲尺・定規
TRUSCOの 曲尺
曲尺シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48916901
品番
TK-502CN
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケガキ作業に便利です。
仕様
同厚両面
JIS規格
長辺(mm)
520
短辺(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
用途
直角・長さ測定
トラスコ品番
415-0830
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
82
目盛
cm表示
直角度(/100mm)
±0.1mmを超えない
JIS規格取得
取得済