内容量1個仕様入力数:2●入力タイプ:デジタル電圧●入力/出力数:2●電圧カテゴリ:5 → 11 V●モジュールタイプ:デジタル入力●長さ:120mm●幅:11.5mm●深さ:76mm●寸法:120 x 11.5 x 76 mm●入力電流:8mA●デジタル入力モジュール. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. デジタル入力モジュール 2、4、8、16チャンネルのモデルを用意 IEC61131-2に完全に準拠注文コード48917138品番1460140000