曜日別特売
T5S-12-GN 5S管理シート TRUSCO 48917206

 

T5S-12-GN 5S管理シート TRUSCO 48917206
T5S-12-GN 5S管理シート TRUSCO 48917206
T5S-12-GN 5S管理シート TRUSCO 48917206
T5S-12-GN 5S管理シート TRUSCO 48917206

5S管理シート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)12
内容量1枚注文コード48917206品番T5S-12-GN
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。

用途
工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
厚さ(mm)12幅(mm)400長さ(mm)300トラスコ品番415-1097質量(g)93.6材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65

商品説明動画

5S管理シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39442365
2019-02-20
用途: キャビネット内の整頓
製造業

事務用品や仕事中に身に着けている工具を管理・整頓できるようになり、大変役立っています。これでもう名札を失くしたり、ボールペンを洗濯する事はなくなるでしょう(苦笑)
ただ気になる事は、横幅が若干大きく、キャビネットのサイズによってはカットする必要がありますね。

対象商品 : 48917267
2018-08-11
用途: ツールボックスの整理
電気・ガス・熱供給・水道業

社内で使用しているツールボックスの整理に効果を発揮しています。
乱雑になりがちなテーブル面がスッキリする他、どの工具を持ち出したか
一目瞭然で工具の置き忘れ防止効果もあります。

2が参考にしています
対象商品 : 48917285
2018-11-06
用途: 事務所 引き出し内整理
有限会社中島熔工所

簡単に必要な大きさにくり抜く事が出来、文具等の定位置収納で引き出し内が片付きました。

対象商品 : 39442356
2018-04-18
用途: 共同工具類入れカートに使用
製造業

手でプチプチと取ったら工具に合わせたサイズに抜くことができるので便利です
ただカートの板の形状に合わせれるように外枠も合わせてできるようになればもっと良くなると思います

1が参考にしています
対象商品 : 48917337
2013-10-08
用途: 測定器具及び工具の整理整頓
三国金属工業株式会社

1マスの大きさの違うシートが何種類かあればもっと便利に使えると思います。
例)15㎜角、10㎜角、5㎜角等

3が参考にしています
対象商品 : 48917267
2017-04-05
用途: 5S活動時
山一産業株式会社

5S活動を始めた当初はウレタンシート等をカッターで型抜きしていたのがウソのように簡単になった。

1が参考にしています
対象商品 : 48917355
2017-05-22
用途: 工具箱の整理のために購入
その他業種

正直縁があるのと15mm感覚は大きすぎたかなと
素直にカッター片手スポンジを切り抜いた方が安上がりで使いやすいです
製品開発の着眼点は良いと思いますが
正直このサイズ、使い勝手では条件が
ピンポイントすぎるかと....

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする