Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48917305 品番7760056079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
接点構成4c 仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプション コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板取付 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)37.8 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする