Weidmuller ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:同軸●マーキングホルダー用4つの接着ラベル. 高速同軸ストリッパ及びカセット. 直径2.5 → 8 mmの同軸ケーブルを素早く設置するための便利なストリッピング工具。 工具は、適切なブレードカセット (個別に使用できますが、工具には付属していません) を選択することにより、さまざまなケーブルストリッピングに使用することができ、1回の回転動作で2段階、又は3段階の切断が可能です。切断の深さは、ストリッパの端に付いている取り外し可能ホルダーのねじを調節して、あらかじめ設定しておきます。 追加ホルダーは個別に購入可能で、直径の異なるケーブルの切断深さを記録するために使用でき、そのために、設定時間を最小限に抑えることができます。 注文コード48917366 品番9021900000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイプ:同軸●マーキングホルダー用4つの接着ラベル. 高速同軸ストリッパ及びカセット. 直径2.5 → 8 mmの同軸ケーブルを素早く設置するための便利なストリッピング工具。 工具は、適切なブレードカセット (個別に使用できますが、工具には付属していません) を選択することにより、さまざまなケーブルストリッピングに使用することができ、1回の回転動作で2段階、又は3段階の切断が可能です。切断の深さは、ストリッパの端に付いている取り外し可能ホルダーのねじを調節して、あらかじめ設定しておきます。 追加ホルダーは個別に購入可能で、直径の異なるケーブルの切断深さを記録するために使用でき、そのために、設定時間を最小限に抑えることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする