Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48917393 品番AM 25 NEUTRAL -9001500000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする