オーム電機
LEDナツメ球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
48917672
品番
LDT1N-G-E12AS9-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
常夜灯や装飾照明に。
チップ型LED使用で、より明るく広範囲に光が広がります(メーカー従来品比)。
全長(mm)
48
質量(g)
6
口金
E12
外径(Φmm)
20
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
13
定格寿命(時間)
40000
電球形状
ナツメ球
光色
昼白色
定格入力電流(mA)
16
電球の種類
LED
注意
※調光器付器具には、使用できません。