オーム電機
LEDナツメ球
常夜灯や装飾照明に。
チップ型LED使用で、より明るく広範囲に光が広がります(メーカー従来品比)。
全長(mm)
48
質量(g)
6
口金
E12
外径(Φmm)
20
定格消費電力(W)
0.3
定格寿命(時間)
40000
電球形状
ナツメ球
定格入力電流(mA)
16
電球の種類
LED
内容量
1パック(2個)
注意
※調光器付器具には、使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48917663
LDT1L-G-E12AS9-2P
12
電球色
オープン
取扱い終了
48917672
LDT1N-G-E12AS9-2P
13
昼白色
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください