曜日別特売
SC-SMT 3.81/04/180G 1.5SN BK BX - 1863750000 Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ ワイドミュラー 48918057

Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)材質(コンタクト)銅合金注文コード48918057品番SC-SMT 3.81/04/180G 1.5SN BK BX - 1863750000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
シリーズOMNIMATE SCピッチ(mm)3.81コンタクト数4行数1ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ材質(コンタクト)銅合金定格電圧(V)320コネクタシステム電線対基板RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする