東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 一般電球形 下方向タイプ 50W形相当
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48918196
品番
LDA7N-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
質量(g)
70
口金
E26
定格消費電力(W)
7.1
全光束(Lm)
660
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
70
外径(Φ)×全長(mm)
60×108
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.118
グローブ種別
樹脂乳白
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.0
配光角度(°)
120
明るさ
電球50W形相当
電球の種類
LED