曜日別特売
TYST-100EL パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式) TRUSCO 48918326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)126
内容量1個注文コード48918326品番TYST-100EL
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)500取付高(mm)126仕様ねじ込み式トラスコ品番408-9766材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式質量(g)425車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918344
2017-02-12
用途: 古くなった100φゴム車からの交換用として

クロスの自動糊付機のキャスター(100φゴム車)が劣化したので75φの本製品と交換しました。静粛性、初動の軽さとも期待通りで価格的にも満足の行く製品でした。サイズダウンによるデメリットは今のところ感じられません。この静粛性がいつまで続くか注目したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする