パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48918344 品番 TYST-75EL
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)500 取付高(mm)97 仕様ねじ込み式 トラスコ品番408-9740 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 質量(g)365 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48918344
2017-02-12
用途:
古くなった100φゴム車からの交換用として

クロスの自動糊付機のキャスター(100φゴム車)が劣化したので75φの本製品と交換しました。静粛性、初動の軽さとも期待通りで価格的にも満足の行く製品でした。サイズダウンによるデメリットは今のところ感じられません。この静粛性がいつまで続くか注目したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする