パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48918353 品番 TYST-75ELS
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(N)500 取付高(mm)97 仕様ねじ込み式 トラスコ品番408-9758 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式(ストッパー付) 型式ねじ込み式 質量(g)400 車輪幅(mm)27 許容荷重(daN[kgf])50[51] 軸長L(mm)35 ねじ寸法TM12×1.75 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48918335
2017-02-12
用途:
劣化したゴム車(100φ)からの交換用として

クロスの自動糊付機のキャスター(100φゴム車)が劣化したので75φの本製品と交換しました。静粛性、初動の軽さとも期待通りで価格的にも満足しています。サイズダウンによるデメリットは今のところ感じられず、この静粛性がいつまで続くか注目したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする