TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの 石膏ボード用アンカー
TRUSCOの ボードアンカー
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
48918362
品番
BTP-3.5X25BT
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
適合ビス頭径(mm)
3.5
頭部径(Φmm)
12
長さ(mm)
25
用途
石こうボード用。
トラスコ品番
424-3633
材質
プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)
質量(g)
22.4
最大引張荷重(kN)
0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。