TRUSCO
TRUSCOの 釘
TRUSCOの リベット・鋲
クリンプナット(スチール・平頭)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48918371
品番
TBN-4M35S-C
参考基準価格(税別)
¥29,350
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質
スチール(SWCH)
用途
自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
トラスコ品番
409-7424
形状
平頭
全長(mm)
12
質量(kg)
1.76
下穴径(Φmm)
6.1
カシメ板厚(mm)
2.5〜3.5
適合ねじ
M4×0.70
ナット外径(Φmm)
6
フランジ厚(mm)
0.5