DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線ワイヤー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワイヤー
スピーダーワン(J2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
30
注文コード
48918406
品番
J2T-4762-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
長さ(m)
30
質量(kg)
1.06
タイプ
2本撚り線:Φ4.7mm、3本撚り線:Φ6.2mm
破断荷重(kN[kgf])
(全体)0.8[90]
種別
ダブルロッド
材質
PET