※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBN-10M40A-C クリンプナット(アルミ・平頭) TRUSCO 48918423 TBN-10M40A-C クリンプナット(アルミ・平頭) TRUSCO 48918423

クリンプナット(アルミ・平頭)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 48918423 品番 TBN-10M40A-C
参考基準価格(税別)¥40,480 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。

材質アルミ(A5056) 用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。 トラスコ品番409-7416 形状平頭 全長(mm)18.5 質量(kg)1.40 下穴径(Φmm)13.1 カシメ板厚(mm)2.5〜4.0 適合ねじM10×1.50 ナット外径(Φmm)13 フランジ厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする