DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線ワイヤー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワイヤー
スピーダーワン(J3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48918433
品番
J3T-5070-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
長さ(m)
50
種別
トリプルロッド
材質
PET
質量(kg)
1.94
タイプ
3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
破断荷重(kN[kgf])
(全体)1.1[110]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48918433
J3T-5070-50
25950777
J3T-5070-50MJ
スピーダーワン(J3)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)