TRUSCO
TRUSCOの 釘
TRUSCOの リベット・鋲
クリンプナット(アルミ・薄頭)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48918554
品番
TBNF-4M15A-C
参考基準価格(税別)
¥32,890
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質
アルミ(A5056)
用途
自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
トラスコ品番
409-7106
形状
薄頭
全長(mm)
10
質量(kg)
0.48
下穴径(Φmm)
6.1
カシメ板厚(mm)
0.5〜1.5
適合ねじ
M4×0.70
ナット外径(Φmm)
6
フランジ厚(mm)
0.5