アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 SP 和紙雲竜 S 雲竜無地
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
48918616
品番
008100101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
1
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。