※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 SP クラフトP クラフト無地
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
48918677
品番
008110301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。ウラ面に空気を通す穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。