TCC1 ケーブルクリップ TRUSCO 48918904

 

TCC1 ケーブルクリップ TRUSCO 48918904
TCC1 ケーブルクリップ TRUSCO 48918904
TCC1 ケーブルクリップ TRUSCO 48918904

ケーブルクリップ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)6.35
内容量1袋(100個)注文コード48918904品番TCC1
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

壁などにねじで配線を固定します。

寸法A(mm)6.35寸法B(mm)10寸法C(mm)10寸法d(mm)4.6寸法E(mm)2.8使用ねじM4トラスコ品番415-0601材質ナイロン66質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: コスパが最高
農・林・水産業

普通に使い勝手も良いし、まとまった数量が安くて購入できうまく使用できたと思います。

対象商品 : 48918956
2021-08-21
用途: バイクの配線固定
製造業

バイクの配線をコルゲートチューブで保護すると、外径が大きくなり、納車時のクリープでは固定できなくなり、サイズの大きいクリップを購入しました。ホームセンターで売られているクリップでは固定穴まで大きくなりM4サイズのネジで止めれないため、こちらの製品を購入しました。チューブを固定でき満足しています。

対象商品 : 48918956
2020-07-19
用途: 屋外のケーブル固定

安価で簡単に使えて便利だが、直射日光の当たる屋外での耐久性は不安

対象商品 : 48918922
2020-01-28
用途: 実習装置作成用
横河ソリューションサービス株式会社

ケーブルを無理な力で引っ張られないよう取り付け。便利です。

対象商品 : 48918886
2019-03-16
用途: アミューズゲーム機の配線
株式会社プロテック

サイズも豊富で 使いやすい商品です価格もてごろで購入しやすい商品です

対象商品 : 48918895
2020-07-11
用途: 電線の固定

コード等の固定に使っている。特記事項は無く普通である。

対象商品 : 48918895
2018-05-19
用途: 電線固定に使用
その他業種

この種の電線固定クランプ類はいろいろ商品があるが、当該商品は融通がつきビニール製なので少々の変形は吸収でき便利である。

対象商品 : 48918947
2018-09-16
用途: 配線の束ねる
その他業種

100個単位で買いました。小ロット(20個など)で十分でしたが見つかりませんでした。余りはどうすればいいか…。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする