TRUSCO
TRUSCOの シーリング
TRUSCOの コーキングガン/ヘラ
チューブパックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
48919001
品番
TCP-L-5
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)
68
全高(mm)
35
質量(g/パック)
30
トラスコ品番
423-9458
材質
ポリプロピレン
質量(g)
30
耐熱温度(℃)
80℃
耐冷温度(℃)
-20
危険物の類別
非危険物