尼崎市指定ゴミ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード48919054 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)45 厚さ(mm)0.030 対象地域尼崎市 材質ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)800×650 持ち手なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919054
2026-02-04
用途:
可燃ゴミを出す時に、アパートのテナントに配布して使ってもらってます。
不動産業

カラス被害が多かったのですが、中身が見えにくく、袋が破けにくいのでカラス被害が少なくなりました。こちら東京23区ですが、役所に確認して、了解をもらって使用してます。大家としては、カラス被害の後片付けが激減して大変助かってます。

対象商品:
48919054
2021-06-01
用途:
ゴミを捨てるための指定ゴミ袋
デザインファクトリドットネオ 様 (建設業・工事業)

他社製品より安価なので購入。
安いので破れやすいのかと心配しましたがそんなことは無いです。
袋の透明感は少し悪いです。

対象商品:
48919054
2020-05-06
用途:
家の片付け
製造業

家の片付けでゴミがたくさん出できたので、注文から配達まで早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする