スプレー用ロングノズル PP製

(89件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48919175 品番LN-300PP
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

30cmのPP製替えノズルです。

用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
有機溶剤使用時
建設業・工事業

手の届かないところや細かなところへ差し込み使用できる
使いやすいが一回使用で二回目は使えないが良い

対象商品:
48919175
2024-06-14
用途:
レノバスプレーにて車のトアに使用
運輸・通信業

使えるものなのかお試しで購入しました 車のサビが目につくようになりドアの内側やらフェンダーの内側に転換剤を塗布するために使えたらいいなと利用するとよい感じに使うことができました 見えないあちらこちらには塗れているだろうとやっているうちに水抜きの穴からも出てきたのでうまくいってるんだなと納得できました。
装着はスプレーのノズルを取り除きこの商品をまたつけるだけ 注意点はしっかりとはまっていることを実感できるように押し込むだけです
私の利用方法ではとても役に立つお安い商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
48919175
2024-08-29
用途:
車の整備
サービス業

車の足回りフレームの錆止め用と油差し用に、細かい届かない箇所に大変重宝しています。

1人が参考にしています
2024-05-23
用途:
車底部に防錆スプレー
自動車・二輪車・自転車関連業

両手が使える状況ならお薦めです。片手で噴射ボタンを、片手でノズルを操作でき、しかもフレキシブルなので、スプレー缶に付いているノズルでは吹けなかった入り組んだ所にもしっかり吹けて、ノズル脱落のストレスからも解放されました。
乾くと固まる噴射物であれば、最後にパーツクリーナーに付け替えてひと吹きし、ノズル内の残留物を吹き出すことをお忘れなく。
注文するとしたら、ノズルの長さが腕の長さくらいあれば、もっとラクな姿勢で作業できるのですがね。

対象商品:
48919175
2024-08-25
用途:
ノズルがフニャフニャ
製造業

ノズルがフニャフニャなので両手で支えないと定まらない。ステンレス製の方は購入して正解でした。

対象商品:
48919175
2024-03-31
用途:
ルームランナーの給油に

私が使用しているルームランナーは定期的にシリコンオイルをベルトの下のプレートに塗布するように説明書に記載されているのですが、ベルトを毎回緩めてオイルを塗布するのは面倒でした。ベルトの張りが変わるのも嫌でスプレータイプのシリコンオイルを このロングノズルを使ってベルトの下に滑り込ませてスプレーする事で作業が楽になりました。正しい方法かはわかりませんが、自己責任で使用して今のところ問題ありません。個人的には便利でオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
48919175
2023-11-25
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンルームの奥にあるゴムブーツなどに噴射する時に役立ちます。使い心地も問題ありませんでしたので、リピート購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48919175
2023-12-20
用途:
カーボン噛みに

4st50ccのスクーターの持病であるカーボン噛みの時、エンジンコンディショナーをエンジン内部に吹きかける時に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする