日東工器
日東工器の エアーポンプ
汎用型ブロワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出空気量(L/min)
60
注文コード
48919325
品番
LAX-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,330
この商品は
吐出空気量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
吐出空気量(L/min)
60
定格電圧(V)
AC100
定格圧力(MPa)
0.0147
本体寸法(mm)
216L×160W×218H
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
4.3
電源コード(m)
1.6
絶縁階級
コイル/E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)
34/35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48919325
LAX-60
47340763
LA-60E
汎用型ブロワ
日東工器
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です