LDG32T・W/13/20/16S 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形 アイリスオーヤマ 48919343

LDG32T・W/13/20/16S 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形 アイリスオーヤマ 48919343 LDG32T・W/13/20/16S 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形 アイリスオーヤマ 48919343

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48919343 品番LDG32T・W/13/20/16S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
光源色白色相当 色温度(K)4000 仕様屋内向け トラスコ品番820-2973 種別32形 質量(g)335 消費電力(W)13.2〜13.3 定格電圧(V)100〜242 管径(Φmm)26.5 口金G13 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 エネルギー消費効率(Lm/W)151.5 演色指数(Ra)83 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED
注意
※本製品は片側給電方式のアイリスオーヤマ製LED照明器具専用です。
他の器具に取り付けた場合、点灯しなかったり感電や火災の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919377
2017-12-06
用途:
蛍光灯のLED化
医療法人土生医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

片側の電源供給なので電源の直結かがわかりやすく手間が少ない。

対象商品:
48919368
2017-07-18
用途:
電機代削減
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

通常一般的に使用されている機器では使用できず、ほかの商品より安いから購入したのですが、機器の選定を間違えました。よく製品の内容を確認しないと、私のように痛い目にあいますよ!!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする