LDL40S・N/29/38-K 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) 48919718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ LDL40 高出力形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色昼白色
全光束(Lm)3800
内容量1本注文コード48919718品番LDL40S・N/29/38-K
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

専用ランプになります。

種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5光色昼白色消費電力(W)28.7全光束(Lm)3800平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
注意
※必ず同じメーカーの専用器具をご使用ください。ご購入いただく前に、器具のメーカー及び口金を御確認お願いします。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919718
2024-05-07
用途: 工場内の天井照明に
製造業

にかく明るいです!
40w型蛍光灯と比べて30%くらいUPしてるでしょうか?
手元が明るくなって作業がやりやすくなったと公表です
(使用するには専用器具が必要)

対象商品 : 16711862
2015-06-08
用途: 学習教室の学習スペース照度補填のため

とても明るいです。長寿命なのもよいです。LEDの直管蛍光灯は量販店ではなかなかおいていないのでこちらで送料無料で購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする