ホーケン
ホーケンの 背抜き手袋
ホーケンの ニトリルゴム 背抜き手袋
エアフォーミー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48919754
品番
AF-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。
15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。
特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
(表)ニトリルゴム、(裏)ナイロン・スパンテックス
色
バイオレット
材質(すべり止め)
ニトリル
ゲージ数
15
機能
耐久性・耐油性
入数(双)
1