※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919772 AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919772 AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919772 AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919772

エアフォーミー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48919772 品番 AF-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。
15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。
特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)9.8 手のひらまわり(cm)19.6 材質(表)ニトリルゴム、(裏)ナイロン・スパンテックス バイオレット 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15 機能耐久性・耐油性 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする