ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
ヨーテ#30TT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48919815
品番
#30TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
3本指の手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26
材質
牛床皮
色
グレー
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1