ヘキサゴンソケット 差込角9.5

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48920234 品番 TS3-04H
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)4 ビット寸法(mm)21 トラスコ品番416-1882 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)47 質量(g)34 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
重機のスプロケットオイル交換
農・林・水産業

ミニ重機のスプロケットオイル交換しょうとしたら普通のエル型六角レンチでは緩まなかったので、購入したら一発で緩みました。大変良かったです。

2025-11-02
用途:
オートバイなどのメンテナンス

みじかく値段も手ごろで良いと思いますが、耐久性はわかりません。

対象商品:
48920243
2022-11-14
用途:
メンテナンス時
サービス業

錆びている六角ボルトに使用しましたが、緩まず折れてしましました。
次回緩まないボルトで使用します。

対象商品:
48920277
2021-01-28
用途:
車のメンテナンス
タナカ装飾 様 (建設業・工事業)

トラスコの工具は、何点か持っていますが、とてもリーズナブルな価格設定の割に、作りがとても良いです。DIYレベルでは、十分使えます。

対象商品:
48920225
2020-03-07
用途:
自転車の組立
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のハンドル固定の際KTCデジタルトルクメータに取り付けて使用してます。
トルクメータへの着脱もスムーズです。
また、6角穴にもしっかり嵌合し、トルクメータの操作が楽に行えました。

対象商品:
48920243
2019-10-14
用途:
バイクのメンテナンス

トルクレンチを使用する場所に使うために購入。耐久性は判りませんが使用頻度は少ないのでこの価格帯でも良いかなと思います。

対象商品:
48920277
2019-06-22
用途:
オートバイのメンテナンス用
製造業

OIL交換のドレンがこのヘキサゴンに変更になっていたので買い足ししました、トラスコの商品は価格以上に期待を裏切らないので使用頻度の高い商品でも安心して購入出来ます。

対象商品:
48920243
2017-06-14
用途:
バイクの整備 特にレッツ4のマフラー外しに

ヘキサゴンボルトを使うバイクが増えた。いい事だが、問題は錆びたヘキサゴンボルトが堅くて回らない時だ。L字型のヘキサゴンレンチでは歯が立たないことも多い。その時の出番である。何度も出番があったが、今のところ不満はない。メッキの質も精度もこの値段なら十分である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする