※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48920313
品番
TS4-04H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
トラスコ品番
416-1955
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
55
質量(g)
45
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
4
表面処理
三価クロムメッキ
ビット寸法(mm)
17