TS4-06H ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO 48920331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 差込角12.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48920331 品番TS4-06H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。

トラスコ品番416-1971 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)57 質量(g)70 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)6 表面処理三価クロムメッキ ビット寸法(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする